Function - Tilst.-sensor P41LR, 230 V, sekundær, 32-37m, 360°, for innfelt monteringsboks - NK353-700021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 10 m
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Konstant lysstyring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413736374065
Elnummer
1406955
Leverandørens varenummer
NK353-700021
Typebeskrivelse
1406955
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
10 m
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
37 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
50 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
37 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK04
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Svingradius sensor, horisontal:
360...360 °
Svingradius sensor, vertikal:
360...360 °
Maks. bryteeffekt LED:
350 W
C-last:
nei
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...40 °C
Bredde:
100 mm
Høyde:
44 mm
Dybde:
44 mm
Diameter:
100 mm
Innbyggingsbredde:
50 mm
Innbyggingsdybde:
35 mm
Innbyggingslengde:
50 mm
Innfellingsdiameter:
50 mm
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
- Sensoren ser et felt med diameter ø37 m (målt på gulvet) ved en monteringshøyde 3 meter.
- Trådløs Bluetooth-kommunikasjon mellom master- og sekundærsensorer med repeaterfunksjon.
- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer, individuelt i hvert PIR-segment.
- Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode.
- Robust potensialfritt relè som tåler alle typer belastninger og lyskider, inkludert LED.
- Sensoren kan overstyres og halvautomatiseres vha 230 V impulsbryter.
- Dersom en sekundærsensor igangkjøres med kablet forbindelse, er det kun følsomheten som kan justeres med appen.
- Dersom sensoren benyttes som en trådløs sekundærsensor, skjer igangkjøringen via mastersensoren.
- Loggen registrerer de siste konfigurasjonsendringene.
Sensoren benytter den web-baserte Niko Detector Portalen til dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler.
Rask kabling med lett tilgjengelige innstikklemmer
Strekkavlastning og montasje av kabeldeksel uten bruk av verktøy
2-veis Blutetooth® kommunikasjon sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen.
Automatisk lysstyring kan bl.a. overstyres med 230 V trykknapp
Forsyningsspenning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sensorutgang: 230 V (ON/OFF)
Enkel montering i standard boks for innfelt montasje (60 eller 79 mm diagonal skrueavstand)
Sensorteknologi: PIR
Sensoren har tre PIR-segmenter som dekker 120° hver
Forprogrammerte funksjoner:
- Justerbar PIR-følsomhet (4 nivåer) i 3 x 120°
- PIR-segmenter kan justeres eller deaktiveres uavhengig av hverandre
Hendelseslogg registrerer de seneste endringene
Rekkevidden er dokumentert i henhold til EN/IEC 63180
Innstillinger endres med Niko detector tool appen (iOS og Android)


