Function - Tilst.-sensor P42LR, 230 V, 2-kanals, master, 32-37m, for utenpåliggende montering - NK353-702221

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 10 m

  • Maks. innkoblingstid - 120 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413736374133

Elnummer

1406962

Leverandørens varenummer

NK353-702221

Typebeskrivelse

1406962

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

10 m

Maks. innkoblingstid:

120 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

Ja

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

37 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

50

Diameter detekteringsområde på gulvet:

37 m

Egnet for trådløs overføring:

Ja

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Slagfasthet:

IK04

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

15 s

Utkoblingsforsinkelse:

7200 s

Innkoblingsforsinkelse:

7200 s

Svingradius sensor, horisontal:

360...360 °

Svingradius sensor, vertikal:

360...360 °

Responsverdi lys:

20...2000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

350 W

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

2

Maks startstrøm:

800 A

Min. innkoblingsstrøm:

0 A

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...40 °C

Bredde:

100 mm

Høyde:

50 mm

Dybde:

50 mm

Diameter:

100 mm

Innbyggingsbredde:

70 mm

Innbyggingsdybde:

100 mm

Innbyggingslengde:

100 mm

Innfellingsdiameter:

70 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Denne tilstedeværelsessensoren er en 2-kanals mastersensor med lang rekkevidde for automatisk lysstyring. Utvid rekkevidden med inntil 10 sekundærsensorer for 230 V (benytt kun sekundærsensorer fra denne sensorserien). Niko P40 og M40 sensorserien er testet i henhold til IEC63180 som er din garanti for pålitelig rekkevidde og sammenlignbarhet med andre sensortyper og -fabrikater.

- Rekkevidde: Sensoren ser et felt med diameter ø37 m (målt på gulvet) ved en monteringshøyde 3 meter

- Trådløs Bluetooth-kommunikasjon mellom master- og sekundærsensorer med repeaterfunksjon

- Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode

- Robust potensialfritt relè som tåler alle typer belastninger og lyskider, inkludert LED

- Kan overstyres og halvautomatiseres vha 230 V impulsbryter

- Igangkjøring og programmering av sensoren gjøres raskt og enkelt med Niko Detector Tool

- 2-veis Bluetooth®-kommunikasjon sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen

- Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel

- Montasje av kabeldeksel gjøres helt uten verktøy

Sensoren benytter den web-baserte Niko Detector Portalen til dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler.

Rask kabling med lett tilgjengelige innstikklemmer
Strekkavlastning og montasje av kabeldeksel uten bruk av verktøy
Trådløs kommunikasjon mellom master- og sekundærsensorer med repeaterfunksjon
Rekkevidden kan utvides vha. inntil 10 sekundærsensorer
To robuste potensialfrite relèer
Automatisk lysstyring kan bl.a. overstyres via innganger for to impulsbrytere.
Forsyningsspenning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sensorutgang: 230 V (ON/OFF)
Sensorteknologi: PIR

Forprogrammerte funksjoner:
- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer
- PIR-segmenter kan justeres eller deaktiveres uavhengig av hverandre
- Hendelseslogg registrerer de seneste endringene

Innstillinger endres med Niko detector tool appen (iOS og Android)
Rekkevidden er dokumentert i henhold til EN/IEC 6318