Function - Tilst.-sensor P42LR, 230 V, master, 32-37m, for innfelt monteringsboks - NK353-700121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Modell / utførelse - Presensmelder 
- Maks rekkevidde i front - 10 m 
- Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 ° 
- Maks omkoblingseffekt - 2300 W 
- Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
5413736374072
Elnummer
1406956
Leverandørens varenummer
NK353-700121
Typebeskrivelse
1406956
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
10 m
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
37 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
50 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
37 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK04
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Utkoblingsforsinkelse:
7200 s
Innkoblingsforsinkelse:
7200 s
Svingradius sensor, horisontal:
360...360 °
Svingradius sensor, vertikal:
360...360 °
Responsverdi lys:
20...2000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
350 W
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
800 A
Min. innkoblingsstrøm:
800 A
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...40 °C
Bredde:
100 mm
Høyde:
44 mm
Dybde:
44 mm
Diameter:
100 mm
Innbyggingsbredde:
50 mm
Innbyggingsdybde:
35 mm
Innbyggingslengde:
50 mm
Innfellingsdiameter:
50 mm
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
- Trådløs Bluetooth-kommunikasjon mellom master- og sekundærsensorer med repeaterfunksjon.
- Utvid rekkevidden med inntil 10 sekundærsensorer for 230 V (benytt kun sekundærsensorer fra denne sensorserien).
- Sensoren er designet for montering i en standard veggboks for innfelt montering.
- Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel.
- Niko P40 og M40 sensorserien er testet i henhold til IEC63180 som er din garanti for pålitelig rekkevidde og sammenlignbarhet med andre sensortyper og -fabrikater.
- Sensoren ser et felt med diameter ø37 m (målt på gulvet) ved en monteringshøyde 3 meter.
- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer, individuelt i hvert PIR-segment.
- Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode.
- Robust potensialfritt relè som tåler alle typer belastninger og lyskider, inkludert LED.
- Sensoren kan overstyres og halvautomatiseres vha 230 V impulsbryter.
- Igangkjøring og programmering av sensoren gjøres raskt og enkelt med Niko Detector Tool
- 2-veis Bluetooth®-kommunikasjon sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen.
- Loggen registrerer de siste konfigurasjonsendringene.
- Benytter den web-baserte Niko Detector Portalen til dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler.
Rask kabling med lett tilgjengelige innstikklemmer
Strekkavlastning og montasje av kabeldeksel uten bruk av verktøy
Rekkevidden kan utvides vha. inntil 10 sekundærsensorer
Robust potensialfritt relè
Automatisk lysstyring kan bl.a. overstyres med 230 V trykknapp
Forsyningsspenning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sensorutgang: 230 V (ON/OFF)
Enkel montering i standard boks for innfelt montasje (60 eller 79 mm diagonal skrueavstand)
Sensorteknologi: PIR
Sensoren har tre PIR-segmenter som dekker 120° hver
Forprogrammerte funksjoner:
- Justerbar PIR-følsomhet (4 nivåer) i 3 x 120°
- PIR-segmenter kan justeres eller deaktiveres uavhengig av hverandre
- Hendelseslogg registrerer de seneste endringene
Rekkevidden er dokumentert i henhold til EN/IEC 63180
Innstillinger endres med Niko detector tool appen (iOS og Android)


