Function - Tilst.-sensor P48MR, DALI-2, master, 12-13m, for innfelling med SnapFit - NK353-651421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Modell / utførelse - Presensmelder 
- Maks rekkevidde i front - 3 m 
- Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 ° 
- Maks omkoblingseffekt - 2300 W 
- Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
5413736374386
Elnummer
1406947
Leverandørens varenummer
NK353-651421
Typebeskrivelse
1406947
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
3 m
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
13 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
113 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
13 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK02
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Utkoblingsforsinkelse:
7200 s
Innkoblingsforsinkelse:
7200 s
Responsverdi lys:
20...2000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
350 W
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
800 A
Min. innkoblingsstrøm:
800 A
Styrestrøm:
200 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...40 °C
Bredde:
100 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
110 mm
Diameter:
100 mm
Innbyggingsbredde:
70 mm
Innbyggingsdybde:
100 mm
Innbyggingslengde:
70 mm
Innfellingsdiameter:
70 mm
Min. dybde på apparatboks:
100 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
- Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel
- Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode
- Robust potensialfritt relè som tåler alle typer belastninger og lyskilder, inkludert LED
- Sensoren kan overstyres og halvautomatiseres vha impulsbryter
- Igangkjøring og programmering av sensoren gjøres raskt og enkelt med Niko Detector Tool
- Loggen registrerer de siste konfigurasjonsendringene
- Sensoren har et diskret design som passer inn i ethvert interiør
Benytter den web-baserte Niko Detector Portalen til dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler.
Rask kabling med lett tilgjengelige innstikklemmer
Strekkavlastning og montasje av kabeldeksel uten bruk av verktøy
2-veis Blutetooth® kommunikasjon sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen.
Enkel installasjon med direkte forbindelse til DALI-bussen
Kommunikation med sekundærsensor via DALI-bussen
Strømforsyning via DALI-bussen
Sensorutgang: DALI-2
SnapFit monteringsbeslag til enkel og stabil montering i alle typer tak- og himlingsplater
Sensorteknologi: PIR
Forprogrammerte funksjoner:
- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer
- Hendelseslogg registrerer de seneste endringene
- Autokonfigurasjon ved utskiftning av en DALI-enhet
- Orienteringslys/nattstilling
- Lysscenarier - definisjon og betjening av inntil 16 scenarier
- Aktivering av trådløs master-master-forbindelse: foldedør, lysstyring i naboområder, ubegrenset antall DALI-enheter (>64 enheter)
- Multisone for betjening av tavle eller smartboard
- Tuneable white via innebyggedet forhåndsinnstillinger eller integrert med tredjepartskomponenter
- Human Centric Lighting (24 forhåndsinnstillinger)
- Utgangsrelè til styring av HVAC/Standby-minimering/lys
- Eksternt relè til HVAC/Standby-minimering/lys
- Justerbart tenn-nivå nå dagslysstyring er aktivert
Innstillinger endres med Niko detector tool appen (iOS og Android)
Rekkevidden er dokumentert i henhold til EN/IEC 63180


