Function - Tilst.-sensor P48MR, DALI-2, master, 12-13m, for utenpåliggende montering - NK353-652421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 3 m
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413736374416
Elnummer
1406952
Leverandørens varenummer
NK353-652421
Typebeskrivelse
1406952
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
3 m
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
Ja
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
13 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
113 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
13 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Slagfasthet:
IK02
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Utkoblingsforsinkelse:
7200 s
Innkoblingsforsinkelse:
7200 s
Responsverdi lys:
20...2000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
350 W
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
800 A
Min. innkoblingsstrøm:
800 A
Styrestrøm:
200 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...40 °C
Bredde:
100 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
50 mm
Diameter:
100 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Hovedegenskaper:
- Utenpåliggende montering
- Lysstyring i opptil 4 soner – f.eks. dagslysstyring
- Lyssoner kan styres trådløst med bryter
- Integrert strømforsyning – driver DALI-bussen direkte
- Rask kabling med hurtigklemmer
- Oppsett og konfigurering via app (iOS/Android) med 2-veis Bluetooth®-kommunikasjon
- Støtter både DALI Broadcast og DALI Addressable (opptil 64 enheter)
- IP54 kapslingsgrad – egnet for tekniske rom og krevende miljøer
- Potensialfritt relé egnet for alle laster inkl. LED
- Diskret og funksjonell design
Niko P48MR leveres med en rekke forhåndsprogrammerte funksjoner som gir stor fleksibilitet i bruk. Sensoren har justerbar PIR-følsomhet i fire nivåer og kan automatisk gjenkjenne og konfigurere nye DALI-enheter ved utskiftning. Den støtter både orienteringslys og nattmodus, og lar deg definere og styre opptil 16 ulike lysscenarier. For avanserte løsninger kan flere mastersensorer kobles sammen trådløst, for eksempel ved bruk i rom med foldedør eller ved styring av tilstøtende soner.
Sensoren har støtte for Human Centric Lighting med 24 forhåndsinnstilte programmer, og mulighet for styring av Tuneable White via innebygde innstillinger eller tredjeparts systemer. Den er også utstyrt med multisoneteknologi for eksempelvis styring av tavle- eller smartboardbelysning. Tenn-nivået kan justeres dersom dagslysstyring er deaktivert. I tillegg lagrer sensoren en logg over de siste konfigurasjonsendringene for enkel feilsøking og oversikt.
P48MR har både intern og ekstern reléutgang for styring av HVAC-systemer, standby-minimering og belysning (av/på). Den kan også aktiveres via eksterne systemer som for eksempel alarmsystemer eller DALI-2-inngangsenheter, med støtte for opptil 64 slike enheter. Innstillinger kan sikres med PIN-kode for å hindre uønsket endring, og lysstyringen kan overstyres manuelt via en vanlig 230 V impulsbryter.
Niko P48MR er en komplett og fremtidsrettet løsning for profesjonell lysstyring – fleksibel, brukervennlig og dokumentert i henhold til EN/IEC 63180.


