Function - Tilstedeværelsessensor P41MR, 230 V, sekundær, 12-13 m, 360°, påbygget - NK353-602021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 3 m
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5413736374317
Elnummer
1406939
Leverandørens varenummer
NK353-602021
Typebeskrivelse
1406939
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
3 m
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
13 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
20 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
13 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Slagfasthet:
IK02
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
360...360 °
Svingradius sensor, vertikal:
360...360 °
Maks. bryteeffekt LED:
350 W
C-last:
nei
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...40 °C
Bredde:
100 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
50 mm
Diameter:
100 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
- Sensoren er designet for utenpåliggende montering.
- Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel.
- Rekkevidde: Sensoren ser et felt med diameter ø12 m (målt på gulvet) ved en monteringshøyde 3 meter.
- Trådløs Bluetooth-kommunikasjon mellom master- og sekundærsensorer med repeaterfunksjon.
- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer.
- Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode.
Dersom en sekundærsensor igangkjøres med kablet forbindelse, er det kun følsomheten som kan justeres med appen. Dersom sensoren benyttes som en trådløs sekundærsensor, skjer igangkjøringen via mastersensoren. Loggen registrerer de siste konfigurasjonsendringene.
- Rask kabling med lett tilgjengelige innstikklemmer
- Strekkavlastning og montasje av kabeldeksel uten bruk av verktøy
- 2-veis Blutetooth® kommunikasjon sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen.
- Automatisk lysstyring kan bl.a. overstyres med 230 V trykknapp
- Forsyningsspenning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
- Sensorutgang: 230 V (ON/OFF)
- Sensorteknologi: PIR
- Forprogrammerte funksjoner:
- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer
- PIR-segmenter kan deaktiveres uavhengig av hverandre
- Hendelseslogg registrerer de seneste endringene
- Rekkevidden er dokumentert i henhold til EN/IEC 63180
- Innstillinger endres med Niko detector tool appen (iOS og Android)