Function - Tilstedeværelsessensor P41MR, 230 V, sekundær, 12-13 m, 360°, SnapFit, - NK353-601021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 3 m
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413736374287
Elnummer
1406936
Leverandørens varenummer
NK353-601021
Typebeskrivelse
1406936
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
3 m
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
13 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
20 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
13 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK02
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
360...360 °
Svingradius sensor, vertikal:
360...360 °
Responsverdi lys:
20...2000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
350 W
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
800 A
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...40 °C
Bredde:
100 mm
Høyde:
66 mm
Dybde:
66 mm
Diameter:
100 mm
Innbyggingsbredde:
70 mm
Innbyggingsdybde:
57 mm
Innbyggingslengde:
70 mm
Innfellingsdiameter:
70 mm
Min. dybde på apparatboks:
60 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Niko sitt unike SnapFit-system sikrer en hurtig og stabil montasje i alle tak- og himlingsplater. Sensoren monteres og demonteres enkelt og raskt i en "skru-og-klikk"-bevegelse. Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel, og montasje av kabeldeksel gjøres helt uten verktøy.
Niko P40 og M40 sensorseriene er testet i henhold til IEC63180 som er din garanti for pålitelig rekkevidde og sammenlignbarhet med andre sensortyper og -fabrikater.
- Rekkevidde: Sensoren ser et felt med diameter ø12 m (målt på gulvet) ved en monteringshøyde 3 meter.
- Trådløs Bluetooth-kommunikasjon mellom master- og sekundærsensorer med repeaterfunksjon.
- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer.
- Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode.
Dersom en sekundærsensor igangkjøres med kablet forbindelse, er det kun følsomheten som kan justeres med appen. Dersom sensoren benyttes som en trådløs sekundærsensor, skjer igangkjøringen via mastersensoren. Loggen registrerer de siste konfigurasjonsendringene. Sensoren har et diskret design som passer inn i ethvert interiør.
- Rask kabling med lett tilgjengelige innstikklemmer
- Strekkavlastning og montasje av kabeldeksel uten bruk av verktøy
- 2-veis Blutetooth® kommunikasjon sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen.
- Trådløs kommunikasjon mellom master- og sekundærsensorer med repeaterfunktion
- Automatisk lysstyring kan bl.a. overstyres med 230 V trykknapp
- Forsyningsspenning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
- Sensorutgang: 230 V (ON/OFF)
- SnapFit monteringsbeslag til enkel og stabil montering i alle typer tak- og himlingsplater
- Sensorteknologi: PIR
- Forprogrammerte funksjoner:
- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer
- PIR-segmenter kan deaktiveres uavhengig av hverandre
- Hendelseslogg registrerer de seneste endringene
- Rekkevidden er dokumentert i henhold til EN/IEC 63180
- Innstillinger endres med Niko detector tool appen (iOS og Android)


