Function - Tilstedeværelsessensor P42MR, 230 V, master, 12-13 m, 360°, SnapFit, p - NK353-601121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 3 m
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5413736374294
Elnummer
1406937
Leverandørens varenummer
NK353-601121
Typebeskrivelse
1406937
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
3 m
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
13 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
20 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
13 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK02
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Utkoblingsforsinkelse:
7200 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
360...360 °
Svingradius sensor, vertikal:
360...360 °
Responsverdi lys:
20...2000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
350 W
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
800 A
Min. innkoblingsstrøm:
800 A
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...40 °C
Bredde:
100 mm
Høyde:
66 mm
Dybde:
66 mm
Diameter:
100 mm
Innbyggingsbredde:
70 mm
Innbyggingsdybde:
57 mm
Innbyggingslengde:
70 mm
Innfellingsdiameter:
70 mm
Min. dybde på apparatboks:
60 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Niko sitt unike SnapFit-system sikrer en hurtig og stabil montasje i alle tak- og himlingsplater. Sensoren monteres og demonteres enkelt og raskt i en "skru-og-klikk"-bevegelse.
Niko P40 og M40 sensorseriene er testet i henhold til IEC63180, som er din garanti for pålitelig rekkevidde og sammenlignbarhet med andre sensortyper og -fabrikater.
- Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel.
- Montasje av kabeldeksel gjøres helt uten verktøy.
- Rekkevidde: Sensoren ser et felt med diameter ø12 m (målt på gulvet) ved en monteringshøyde 3 meter.
- Rekkevidden kan utvides med opp til 10 sekundærsenorer (353-601021).
- Trådløs Bluetooth-kommunikasjon mellom master- og sekundærsensorer med repeaterfunksjon.
- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer.
- Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode.
- Robust potensialfritt relè som tåler alle typer belastninger og lyskider, inkludert LED.
- Sensoren kan overstyres og halvautomatiseres vha 230 V impulsbryter.
- Igangkjøring og programmering av sensoren gjøres raskt og enkelt med Niko Detector Tool.
- 2-veis Bluetooth®-kommunikation sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen.
- Loggen registrerer de siste konfigurasjonsendringene.
Sensoren benytter den web-baserte Niko Detector-portalen til dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler.
- Rask kabling med lett tilgjengelige innstikklemmer
- Strekkavlastning og montasje av kabeldeksel uten bruk av verktøy
- Trådløs kommunikasjon mellom master- og sekundærsensorer med repeaterfunksjon
- Rekkevidden kan utvides vha. inntil 10 sekundærsensorer
- Robust potensialfritt relè
- Automatisk lysstyring kan bl.a. overstyres med 230 V trykknapp
- Forsyningsspenning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
- Sensorutgang: 230 V (ON/OFF)
- SnapFit monteringsbeslag til enkel og stabil montering i alle typer tak- og himlingsplater
- Sensorteknologi: PIR
- Forprogrammerte funksjoner:
- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer
- PIR-segmenter kan deaktiveres uavhengig av hverandre
- Hendelseslogg registrerer de seneste endringene
- Innstillinger endres med Niko detector tool appen (iOS og Android)
- Rekkevidden er dokumentert i henhold til EN/IEC 63180


