Function - Tilstedeværelsessensor PLUS Slave - SE41802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 10 m
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Ultralyd
Konstant lysstyring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102206145
Elnummer
1478838
Leverandørens varenummer
SE41802
Typebeskrivelse
TILSTEDEV.MELDER PLUS SLAVE
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
10 m
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Ultralyd
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
16 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
32 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
C-last:
nei
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...45 °C


