Function - Tilstedeværelsesmelder 360? PIR 140m² 2X10A Utenpåliggende IP54 - SE41721

Function
KopierKopier
Function - Tilstedeværelsesmelder 360? PIR 140m² 2X10A Utenpåliggende IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 24 m

  • Maks. innkoblingstid - 1000 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703102208835

Elnummer

1479221

Leverandørens varenummer

SE41721

Typebeskrivelse

1479221

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

24 m

Maks. innkoblingstid:

1000 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

Ja

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

24 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

24 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

120 s

Responsverdi lys:

20...1000 lx

C-last:

Ja

Maks startstrøm:

800 A

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-5...50 °C

SE41721 for utenpåliggende montering har 2 potensialfrie releer, med individuel etterløpstid og luxinnstilling. Dette gjør at sensorene kan benyttes til lokal 2-soners dagslysstyring for et område. Du kan også velge å benytte den ene kanalen til lysstyring, og den andre til f.eks. SD anlegg eller ventilasjonsspjeld. Monteringshøyde er 2 - 3,4 meter, som gir et deteksjonsområde på inntil Ø24 m eller 450 m².

Sensorene kan tilkobles inntil 10 stk valgsfrie slavemeldere.

MONTERING
SE 41 720 monteres i medfølgende innfellingsboks.
OBS! Sersoren passer ikke i standard infellingsbokser.

GENERELT
SE41700-serien er en takmontert sensorserie med PIR deteksjon, og består av standard 230 V sensorer for både vanlig takhøyde og inntil 8 meters takhøyde, innfelt- og utenpåliggende montering. Sensorene leveres som master og slaver, og med 1 eller 2 potensialfrie kanaler.

I tillegg består serien av KNX-sensorer av aller ypperste kvalitet for normal og høy montasje, i innfelt og utenpåliggende utførelse. DALI sensorer med inntil 4 kanaler for innfelt og utenpåliggende montering og slaver er også en del av serien.