Function - Tilstedeværelsessensor P46LR, DALI-2, sekundær og BMS, 32-37 m, 360°, - NK353-751021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413736374164
Elnummer
1406965
Leverandørens varenummer
NK353-751021
Typebeskrivelse
1406965
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Synsvinkel:
Ja
DALI-2 sertifisert:
Ja
Optimal montasjehøyde:
12 m
Maks rekkevidde til siden:
18 m
Maks rekkevidde i front:
18 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
37 m
Min. dybde på apparatboks:
57 mm
- Niko sitt unike SnapFit-system sikrer en hurtig og stabil montasje i alle tak- og himlingsplater.
- Sensoren monteres og demonteres enkelt og raskt i en "skru-og-klikk"-bevegelse.
- Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel.
- Kabelavlastning montasje av kabeldeksel gjøres helt uten verktøy.
Niko P40 og M40 sensorseriene er testet i henhold til IEC63180 som er din garanti for pålitelig rekkevidde sammenlignbarhet med andre sensortyper og -fabrikater.
- Rekkevidde: Sensoren ser et felt med diameter ø37 m (målt på gulvet) ved en monteringshøyde 3 meter.
- Inneholder 3 PIR-segmenter, som dekker 120° hver.
- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer.
- Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode
- Kommunikasjon med det overordnede BMS-systemet foregår via DALI-bussen.
Dersom sensoren skal benyttes som sekundærsensor tilkobles den DALI-bussen til DALI-2 mastersensoren. Den vil automatisk starte kommunikasjon med masteren uten ytterligere igangkjøring. Loggen registrerer de siste konfigurasjonsendringene.
- Rask kabling med lett tilgjengelige innstikklemmer
- Strekkavlastning og montasje av kabeldeksel uten bruk av verktøy
- 2-veis Blutetooth® kommunikasjon sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen.
- Trådløs kommunikasjon mellom master- og sekundærsensorer med repeaterfunksjon
- Enkel installasjon med direkte forbindelse til DALI-bussen
- Kommunikation med masteren via DALI-bussen
- Strømforsyning via DALI-bussen
- Sensorutgang: DALI-2
- SnapFit monteringsbeslag til enkel og stabil montering i alle typer tak- og himlingsplater
- Sensorteknologi: PIR
- Sensoren har tre PIR-segmenter som dekker 120° hver
- Forprogrammerte funksjoner:
- Justerbar PIR-følsomhet (4 nivåer) i 3 x 120°
- PIR-segmenter kan deaktiveres uavhengig av hverandre
- Hendelseslogg registrerer de seneste endringene
- Innstillinger endres med BMS software eller Niko detector tool appen (iOS og Android)
- Rekkevidden er dokumentert i henhold til EN/IEC 63180


