Function - Tilstedeværelsessensor P46MR, DALI-2, sekundær og BMS, 12-13 m, 360°, - NK353-650021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Bussystem EIB/KNX - nei 
- Øvrige bussystemer - Andre 
- Modell / utførelse - Presensmelder 
- Monteringsmetode - Innfelt 
- Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 ° 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Lagervare 
EAN/GTIN
5413736374348
Elnummer
1406942
Leverandørens varenummer
NK353-650021
Typebeskrivelse
1406942
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Synsvinkel:
Ja
DALI-2 sertifisert:
Ja
Optimal montasjehøyde:
3 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Maks rekkevidde i front:
6 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
12 m
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
- Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel.
- Rekkevidde: Sensoren ser et felt med diameter ø12 m (målt på gulvet) ved en monteringshøyde 3 meter.
- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer.
- Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode.
- Kommunikasjon med det overordnede BMS-systemet foregår via DALI-bussen.
Dersom sensoren skal benytte som sekundærsensor tilkobles den DALI-bussen til DALI-2 mastersensoren. Den vil automatisk starte kommunikasjon med masteren ute ytterligere igangkjøring. Loggen registrerer de siste konfigurasjonsendringene.
- Rask kabling med lett tilgjengelige innstikklemmer
- Strekkavlastning og montasje av kabeldeksel uten bruk av verktøy
- 2-veis Blutetooth® kommunikasjon sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen.
- Trådløs kommunikasjon mellom master- og sekundærsensorer med repeaterfunksjon
- Enkel installasjon med direkte forbindelse til DALI-bussen
- Kommunikation med masteren via DALI-bussen
- Strømforsyning via DALI-bussen
- Sensorutgang: DALI-2
- Enkel montering i standard boks for innfelt montasje (60 eller 79 mm diagonal skrueavstand)
- Sensorteknologi: PIR
- Forprogrammerte funksjoner:
- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer
- PIR-segmenter kan deaktiveres uavhengig av hverandre
- Hendelseslogg registrerer de seneste endringene
- Innstillinger endres med BMS software eller Niko Detector Tool appen (iOS og Android)
- Rekkevidden er dokumentert i henhold til EN/IEC 63180


