Function - Tilstedeværelsessensor P46MR, DALI-2, sekundær og BMS, 12-13 m, 360°, - NK353-651021

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413736374362

Elnummer

1406944

Leverandørens varenummer

NK353-651021

Typebeskrivelse

1406944

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Presensmelder

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Synsvinkel:

Ja

DALI-2 sertifisert:

Ja

Optimal montasjehøyde:

3 m

Maks rekkevidde til siden:

6 m

Maks rekkevidde i front:

6 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

12 m

Min. dybde på apparatboks:

57 mm

Denne tilstedeværelsessensoren er en DALI-2 sertifisert sekundærsensor, med medium rekkevidde for automatisk lysstyring. Den utvider rekkevidden for en DALI-2 mastersensor (353-651321 eller 353-651421) eller den kan kombineres med andre DALI-2 mastersensorer (P47/P48) i sensorserien. Sensoren kan også inngå som en del av et DALI-2 BMS-system.

Niko sitt unike SnapFit-system sikrer en hurtig og stabil montasje i alle tak- og himlingsplater. Sensoren monteres og demonteres enkelt og raskt i en "skru-og-klikk"-bevegelse. Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel. Strekkavlastning ved montasje av kabeldeksel gjøres helt uten verktøy. Niko P40 og M40 sensorseriene er testet og godkjent i henhold til IEC63180 som er industristandarden for pålitelig rekkevidde og sammenlignbarhet med andre sensortyper og -fabrikater.

Rekkevidde: Sensoren ser et felt med diameter ø12 m (målt på gulvet) ved en monteringshøyde 3 meter. PIR-følsomheten er justerbar i 4 nivåer. Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode. Kommunikasjon med det overordnede BMS-systemet foregår via DALI-busen. Dersom sensoren skal benyttes som sekundærsensor, tilkobles den DALI-bussen til DALI-2 mastersensoren. Den vil automatisk starte kommunikasjon med masteren uten ytterligere igangkjøring, og loggen registrerer de siste konfigurasjonsendringene.

- Rask kabling med lett tilgjengelige innstikklemmer

- Strekkavlastning og montasje av kabeldeksel uten bruk av verktøy

- 2-veis Blutetooth®-kommunikasjon sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen.

- Trådløs kommunikasjon mellom master- og sekundærsensorer med repeaterfunksjon

- Enkel installasjon med direkte forbindelse til DALI-bussen

- Kommunikation med masteren via DALI-bussen

- Strømforsyning via DALI-bussen

- Sensorutgang: DALI-2

- SnapFit monteringsbeslag for enkel og stabil montering i alle typer tak- og himlingsplater

- Sensorteknologi: PIR

- Forprogrammerte funksjoner:

- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer

- PIR-segmenter kan deaktiveres uavhengig av hverandre

- Hendelseslogg registrerer de seneste endringene

- Innstillinger endres med BMS software eller Niko detector tool appen (IOS og Android)

- Rekkevidde er dokumentert i henhold til EN/IEC 63180