Function - TIMETELLER 115V/60 Hz 311215 - LA2004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Basiselement
Modell / utførelse - Mekanisk
Tidsinnstilling - 0...5999999 min
Monteringsmetode - REG
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709203953
Elnummer
8042027
Leverandørens varenummer
LA2004
Typebeskrivelse
Timetellere
Monteringsarrangement:
Basiselement
Modell / utførelse:
Mekanisk
Tidsinnstilling:
0...5999999 min
Monteringsmetode:
REG
Farge:
Svart
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Med halvlederutgang:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
115 V