Utgått

Function - TIMETELLER 24V/50Hz 311282 - LA2011

Function
KopierKopier
Function - TIMETELLER 24V/50Hz 311282

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Modell / utførelse - Analog

  • Telleområde - 99999 h

  • Primærspenningsområde - 24...24 V

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4022709215185

Elnummer

8042041

Leverandørens varenummer

LA2011

Typebeskrivelse

Timetellere

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Modell / utførelse:

Analog

Telleområde:

99999 h

Primærspenningsområde:

24...24 V

Spenningstype:

AC

Tilbakestillingsfunksjon:

Uten

Driftsindikering:

Ja

Antall tegn:

6

Frekvensområde inngående spenning:

50...60 Hz

Driftstype:

Kvarts

Bredde:

35 mm

Høyde:

105 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP50

TEKNISKE DATA Driftsspenning Se øverst på siden Egetforbruk Ca 2VA Omgivelsestemperatur Se øverst på siden Farge Grå Sifferhøyde 4,4 mm Tellekapasitet 99999.9 timer Avlesningsnøyaktighet 0,1 time Sifferfarge Hvit mot sort bakgrunn, desimalsiffer i rødt Telleverk Korrosjonsbeskyttet, innstøpt og støvfritt Materiale Selvslukkende termoplast Kapsling IP 50 i front