Utgått

Function - TIMETELLER 24V/60Hz 311214 - LA2013

Function
KopierKopier
Function - TIMETELLER 24V/60Hz 311214

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Analog

  • Telleområde - 99999 h

  • Tilbakestillingsfunksjon - Uten

  • Primærspenningsområde - 24...24 V

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4022709204165

Elnummer

8042029

Leverandørens varenummer

LA2013

Typebeskrivelse

Timetellere

Modell / utførelse:

Analog

Telleområde:

99999 h

Tilbakestillingsfunksjon:

Uten

Primærspenningsområde:

24...24 V

Spenningstype:

AC

Driftsindikering:

nei

Antall tegn:

7

Frekvensområde inngående spenning:

60...60 Hz

Driftstype:

Nettsynkron

Bredde:

45 mm

Høyde:

45 mm

Innbyggingsdybde:

31 mm

Frontplate bredde:

48 mm

Frontplate høyde:

48 mm

Utsparingsdiameter:

45 mm

Montering til maks veggtykkelse:

10 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP50

TEKNISKE DATA Driftsspenning Se øverst på siden Egetforbruk Ca. 2VA til ca. 80mW Omgivelsestemperatur –15 til +55°C AC eller –10 til +50°C DC Farge Sort Sifferhøyde 4,4 mm Tellekapasitet 99999.99 timer Avlesningsnøyaktighet 0,01 time Sifferfarge Hvit mot sort bakgrunn, desimalsiffer i rødt Telleverk Korrosjonsbeskyttet, innstøpt og støvfritt Materiale Selvslukkende termoplast Kapsling IP 50 i front (IP 54 på forespørsel)