Function - TIMETELLER 440V/60Hz 311217 - LA2005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Analog
Telleområde - 99999 h
Primærspenningsområde - 400...420 V
Spenningstype - AC
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709216458
Elnummer
8042024
Leverandørens varenummer
LA2005
Typebeskrivelse
Timetellere
Modell / utførelse:
Analog
Telleområde:
99999 h
Primærspenningsområde:
400...420 V
Spenningstype:
AC
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Driftsindikering:
nei
Antall tegn:
7
Frekvensområde inngående spenning:
60...60 Hz
Driftstype:
Nettsynkron
Bredde:
45 mm
Høyde:
45 mm
Innbyggingsdybde:
31 mm
Frontplate bredde:
48 mm
Frontplate høyde:
48 mm
Utsparingsdiameter:
45 mm
Montering til maks veggtykkelse:
10 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP50