Function - TP-Loop80 delbar strømtrafo 2000/5A, klasse 0,5, lysåpning Ø80mm, 3m sekundærkabel (2,5mm2) - SL13512000

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtransformator

  • Primær merkestrøm In - 2000 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 8 VA

  • Åpningsdiameter - 80 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738012722

Elnummer

8005104

Leverandørens varenummer

SL13512000

Typebeskrivelse

8005104

Modell / utførelse:

Strømtransformator

Primær merkestrøm In:

2000 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

8 VA

Åpningsdiameter:

80 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 10

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

Ja

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Kabel

Antall primærinnganger:

1

TP-Loop80 er en praktisk serie delbare ../5A strømtransformatorer i klasse 0,5 fra 800-2000A. Trafoene leveres med lysåpning ø80 mm og er komplett med 3m sekundærkabel (2,5mm2) som sammen med enkel åpne/lukke-funksjon kun via trykk/klikk gir rask og enkel montasje uten bruk av verktøy. TPH-Loop80 har innfestning via 2 stk låsanordninger som enkelt skyves på plass mot kabel/skinne og deretter låses med medfølgende strips. Rask og enkel plombering der både tilkobling og åpne knapp blir plombert sammen.

TP-Loop80 gir rask montasje og er et kostnadseffektivt valg sammenlignet med montasje av standard strømtransformatorer der man må frakoble laster. Spesielt gunstig for nettselskaper ved nettstasjonsovervåking.