Function - TPH-Loop80 delbar strømtrafo 800/5A, klasse 0,2s, lysåpning Ø80mm - SL12510800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtransformator
Primær merkestrøm In - 800 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Åpningsdiameter - 80 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TPH-Loop 80
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070738012555
Elnummer
8005105
Leverandørens varenummer
SL12510800
Typebeskrivelse
8005105
Modell / utførelse:
Strømtransformator
Primær merkestrøm In:
800 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Åpningsdiameter:
80 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 10
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
1
Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt-måling.


