Function - TR40 SNØSMELTEAUT. TAKRENNER - NI1055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - -6...2 °C
Utvendig føler - Ja
Sensor-/følertype - Motstandssensor
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Temperatur avlesbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738001771
Elnummer
5493296
Leverandørens varenummer
NI1055
Typebeskrivelse
TR40 SNØSMELTEAUT. TAKRENNER
Måleområde:
-6...2 °C
Utvendig føler:
Ja
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Temperatur avlesbar:
nei
Justerbar differanse:
nei
Kontaktutførelse:
Åpen (NO)
max kontaktspenning:
15 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
100 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei