Function - UR MM7594 ASTRO DAG 1K NFC - LA1051NFC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Monteringsmetode - DIN-skinne 
- Antall kanaler - 1 
- Matespenningsområde - 230...230 V 
- 24 timers program - Ja 
- Ukesprogram - nei 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
4022709239051
Elnummer
1479224
Leverandørens varenummer
LA1051NFC
Typebeskrivelse
1479224
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
nei
Astro-program:
Ja
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
60 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
87600
Gangreserve i år:
10
Gangnøyaktighet per dag:
0,12 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
Ja
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Antall minneplasser:
4
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
40 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
40 mm
- 1 kanal
- Astro-dagsprogram
- økonomisk natt-program
- 4 minneplasser
- 10 års batteri-backup (utbyttbart: CR2032)
- Minimumsintervall 1 minutt
- Koblingskapasitet 16A
- 230Vac, 50-60HZ
- Manuell permanent-modus
- Manuell overstyring
- Fullautomatisk dagslyssparing
- Opplyst display
- Sikkerhet med PIN-kode
- Programmering med NFC (ISO15693 Standard) via APP for Android og iOS
APPLIKASJONER
Koblingsur er svært allsidige produkter som kan anvendes til en rekke ulike applikasjoner. De vanligste applikasjonene er styring av utendørs belysning i bolig, borettslag, skoler og næringsbygg, men det brukes også til belysning på vei, idrettsanlegg, bussholdeplasser og jernbanestasjoner for å nevne noe. Foruten belysning kan også koblingsur benyttes til tidsstyring av ventilasjon, vanningsanlegg, foringsmaskiner til oppdrett og dyrehold, låser og annen adgangskontroll, tining av kjølevarer, samt sparesignal til termostater uten innebygd ur.


