Function - USB 3.0 A 2x Uttak Overgangskabel Innsats hvit - GI568503

Function
KopierKopier
Function - USB 3.0 A 2x Uttak Overgangskabel Innsats hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - USB

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337462095

Elnummer

6944207

Leverandørens varenummer

GI568503

Typebeskrivelse

6944207

Anvendelse:

USB

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Med plugger/koblinger:

nei

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Løftering:

Ja

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

DATAOVERFØRING
For dataoverføring rett gjennom veggen: Gira data- og kommunikasjonstilkoblingsteknikk omfatter USB-tilkoblinger i tillegg til D-Subkontakter i en 9-polet og en 15-polet variant.