Function - Utendørs strømtrafo 250/5A St Strømtrafoer - CI5012164HCC23
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtransformator
Primær merkestrøm In - 250 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 10 VA
Åpningsdiameter - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8433059227142
Elnummer
8002221
Leverandørens varenummer
CI5012164HCC23
Typebeskrivelse
8002221
Modell / utførelse:
Strømtransformator
Primær merkestrøm In:
250 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
10 VA
Åpningsdiameter:
80 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
1
- TRM60 250/5A for 50 KVA trafo
- TRM60 500/A for 100 KVA trafo
- TRM60 250/5A for 1000V anlegg