Function - Utendørs strømtrafo 500/5A Strømtrafoer - CI5012464HE822

Function
KopierKopier
Function - Utendørs strømtrafo 500/5A Strømtrafoer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtransformator

  • Primær merkestrøm In - 500 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 10 VA

  • Åpningsdiameter - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587117968

Elnummer

8002222

Leverandørens varenummer

CI5012464HE822

Typebeskrivelse

8002222

Modell / utførelse:

Strømtransformator

Primær merkestrøm In:

500 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

10 VA

Åpningsdiameter:

60 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Kabel

Antall primærinnganger:

1

TRM60 500/5A er en utendørs strømtransformator IP65 med lysåpning Ø60mm i klasse 0.5.
Leveres med 10m ferdig sekundærkabel.