Function - Varmeovn Microvarm, 500w-40cm. Leveres med festebrakett. Termostat bestilles separat: MPS4/MPN4/MPC4 - OU1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Temperaturjustering - 0...40 °C
Bredde - 520 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MicroVarm
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
625262448362
Elnummer
5493204
Leverandørens varenummer
OU1001
Typebeskrivelse
VARMEOVN MICROVARM, 500W-40CM
Monteringsmetode:
Veggapparat
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Temperaturjustering:
0...40 °C
Bredde:
520 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
88 mm
Vekt:
4,9 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Isoleringsklasse:
II
Overopphetingsvern:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei


