Function - Veggsender BT dobbel S55 alu- - GI246226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Veggsender, komplett
Antall kanaler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337101673
Elnummer
1410849
Leverandørens varenummer
GI246226
Typebeskrivelse
246226
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Veggsender, komplett
Antall kanaler:
2
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Aluminium


