Function - VOLTMETER EC 48 400V. - 8000233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 400...400 V
Transformatorforbindelse - nei
Spenningstype - AC
Modell / utførelse - Frontmontering
Maks viserutslag - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Voltmeter EC48
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070587106795
Elnummer
8000233
Leverandørens varenummer
8000233
Typebeskrivelse
8000233
Måleområde:
400...400 V
Transformatorforbindelse:
nei
Spenningstype:
AC
Modell / utførelse:
Frontmontering
Maks viserutslag:
90 °
Målesystem:
Bløtjern
Nøyaktighetsklasse:
1,5
Effekttap:
0 W
Kalibrert:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
48 mm
Høyde:
48 mm
Skalabelysning:
nei