Utgått

Function - VOLTMETER EC 72 250V. - 8000238

Function
KopierKopier
Function - VOLTMETER EC 72 250V.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 250...250 V

  • Transformatorforbindelse - nei

  • Spenningstype - AC

  • Modell / utførelse - Frontmontering

  • Maks viserutslag - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070587106849

Elnummer

8000238

Leverandørens varenummer

8000238

Typebeskrivelse

8000238

Måleområde:

250...250 V

Transformatorforbindelse:

nei

Spenningstype:

AC

Modell / utførelse:

Frontmontering

Maks viserutslag:

90 °

Målesystem:

Bløtjern

Nøyaktighetsklasse:

1,5

Effekttap:

0 W

Kalibrert:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

72 mm

Høyde:

72 mm

Skalabelysning:

nei

VOLTMETER EC 72 250V.