Function - WBT 0710 Cu nextgen™ Skruforbindelse Innsats kremhvit - GI566501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Løftering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337461449
Elnummer
6944146
Leverandørens varenummer
GI566501
Typebeskrivelse
6944146
Anvendelse:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Løftering:
Ja
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
1013
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Andre
Med strekkavlastning:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


