Futurehome - Futurehome charge ladeboks i sort farge + smart charging kit levert i en pakke. - FH9169
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Primærspenningsområde - 230...230 V
Frekvens - 50 Hz
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090038751251
Elnummer
4500889
Leverandørens varenummer
FH9169
Typebeskrivelse
4500889
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Primærspenningsområde:
230...230 V
Frekvens:
50 Hz
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
1
Antall ladestikkontakter type 2:
1
Lengde på ladekabel:
0 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Nominell tilkoblingseffekt:
22 kW
Bredde:
260 mm
Høyde:
260 mm
Dybde:
112 mm
Med veggboks:
nei
Antall jordfeilbrytere type A:
1
Ladekabel permanent låsbar ved ladingsenhet:
Ja
Antall jordfeilbrytere type B:
1
DC reststrømsdeteksjon:
Ja
Nettverksaktivert som master:
nei
Nettverksbar via LAN:
nei
Kan kobles til et nettverk via WiFi:
Ja
Radio standard 4G:
nei
Radiostandard 5G:
nei
Med energimåler:
Ja
NFC (Near Field Communication):
Ja
Integrert statisk laststyring:
Ja
Egnet for dynamisk laststyring:
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versjon:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
Ja
Med display:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK08
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Drift og konfigurasjon via app:
Ja
Eksport av ladelogger:
Ja
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
2,5...10 mm²
Backend inkludert:
Ja
Med MID-kompatibel energimåler:
nei


