Futurehome - Futurehome Modusbryter Sort FH9025 - F101E

Futurehome AS
KopierKopier
Futurehome - Futurehome Modusbryter Sort FH9025

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 4

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Svart

  • Rekkevidde - 30 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090038751176

Elnummer

1400032

Leverandørens varenummer

F101E

Typebeskrivelse

1400032

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

4

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Svart

Rekkevidde:

30 m

Med manuell sender:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for sjalusibryter:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Trådløs Futurehome Modusbryter - Svart. Z-Wave 868MHz, 4 kanaler. Ytterramme 80x80mm, Bryter 55x55, Passer i RS16 rammer.