Futurehome - Futurehome Puck rele 16A Zigbee 3.0 FH9047 - Co019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Relé
Type last - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090038753019
Elnummer
4500721
Leverandørens varenummer
Co019
Typebeskrivelse
4500721
Modell / utførelse:
Relé
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
16 A
Monteringsarrangement:
Andre
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Type feste:
Feste med skrue
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


