Futurehome - Futurehome Røyk, varme og karbonmonoksid FH8057 - SDCO-1-RhTH-ZW-SC-OTA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Røykvarsler
Monteringsmetode - Påvegg
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090038752005
Elnummer
6200152
Leverandørens varenummer
SDCO-1-RhTH-ZW-SC-OTA
Typebeskrivelse
6200152
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Røykvarsler
Monteringsmetode:
Påvegg
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Analog inngang:
nei
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20