Futurehome - Futurehome Smart LED Dreiedimmer renhvit FH9128 - HDB101E

Futurehome AS
KopierKopier
Futurehome - Futurehome Smart LED Dreiedimmer renhvit FH9128

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Nominell effekt resistiv last - 250...250 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090038753149

Elnummer

4509241

Leverandørens varenummer

HDB101E

Typebeskrivelse

4509241

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Nominell effekt resistiv last:

250...250 W

Monteringsarrangement:

Andre

App styring via Bluetooth:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...50 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

43 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Futurehome smarte dreiedimmere er tilpasset nordiske veggbokser og installasjonssystemer, noe som gjør at det er meget enkelt å bytte fra konvensjonelle dimmere og brytere til smart løsning.
Dimmeren følger Zigbee 3.0 standarden, og kan styres via automatikk og moduser i smarthus systemet, i tillegg til direkte manuell betjening via dreieratt eller tilkoblet endevender.

Meget monteringsveiledning med solid festering i stål, lavtbyggende sokkel, og robuste heiseklemmer for tilkobling av både Entrådet (PR) of Flertrådet (PN) leder.