Futurehome - Futurehome Smarthub II FH9039 - CUBE-2V0-EU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Andre
Med display - nei
Antall serielle grensesnitt - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090038750056
Elnummer
4500160
Leverandørens varenummer
CUBE-2V0-EU
Typebeskrivelse
CUBE-2V0-EU
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Med display:
nei
Antall serielle grensesnitt:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Integrert GSM-modem:
nei
Integrert DCF-klokke:
Ja
Merkespenning:
230 V
Antall integrerte inngangskanaler:
0
Antall integrerte utgangskanaler:
0
for kommunikasjon og kompabilitet mellom støttede smarthusprodukter og Futurehome app.
For å installere og bruke Futurehome må man benytte Futurehome mobil-app. Denne er tilgjengelig gratis i
App Store og Google Play. - En full liste over støttede produkter finner man på products.futurehome.io.
Vennligst se produktets vedlagte startguide og support.futurehome.no for fullstendige detaljer om installasjon
og bruk, samt sikkerhets- og miljøhensyn.
For mer informasjon, se: start.futurehome.io og support.futurehome.io.


