Futurehome - Futurehome Stikk dobbel lav ZigBee 3.0 Sort FH9045 - Co016

Futurehome AS
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall aktive kontakter (rund) - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090038753071

Elnummer

4501395

Leverandørens varenummer

Co016

Typebeskrivelse

4501395

Antall enheter:

2

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall USB-A-porter:

0

Antall USB-C porter:

0

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

Ja

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

Ja

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

Ja

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

107 mm

Enhet dybde:

41 mm

Min. dybde på apparatboks:

56 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Inkluderer Wi-Fi signalforsterker:

nei

Med innebygget Bluetooth høyttaler:

nei

Futurehome Smart Stikkontakt er en dobbelt schuko stikkontakt hvor den ene brønnen kan styres trådløst eller ved hjelp av trykknapp og er tilpasset norske veggbokser og installasjonssystemer, noe som gjør det enkelt å bytte fra konvensjonelle stikkontakter til en smart løsning.