Gala Thermo Shrink Pvt. - Endehette krymp 45-15mm - PP03515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 45 mm
Indre diameter etter krymping - 15 mm
Med innvendig lim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071799005401
Elnummer
1180410
Leverandørens varenummer
PP03515
Typebeskrivelse
Heat schrink cable end cap 45/15
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
45 mm
Indre diameter etter krymping:
15 mm
Med innvendig lim:
Ja
Krympeforhold:
3:1
Totallengde etter krymping:
90 mm
Nominellt tverrsnitt:
4...50 mm²
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
2,4 mm
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Farge:
Svart
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
Hettene er produsert av halogenfritt høykvalitets tverrbundet polyolefin materiale. Kompatibel med de fleste vanlige kabelmaterialer, dvs. XLPE, PVC, PILC eller gummi kabel.
Helt formgods gir permanent forsegling og utmerket motstand mot forvitring, fuktighet, forurensning og uønskede miljøforhold, i henhold til IP 68 (Ingress Protection).