Gala Thermo Shrink Pvt. - Endehette krymp 55-25mm - PP05525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 55 mm
Indre diameter etter krymping - 25 mm
Med innvendig lim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799005418
Elnummer
1180411
Leverandørens varenummer
PP05525
Typebeskrivelse
Heat schrink cable end cap 55/25
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
55 mm
Indre diameter etter krymping:
25 mm
Med innvendig lim:
Ja
Krympeforhold:
2:1
Totallengde etter krymping:
125 mm
Nominellt tverrsnitt:
95...150 mm²
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
3,2 mm
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Farge:
Svart
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
Hettene er produsert av halogenfritt høykvalitets tverrbundet polyolefin materiale. Kompatibel med de fleste vanlige kabelmaterialer, dvs. XLPE, PVC, PILC eller gummi kabel.
Helt formgods gir permanent forsegling og utmerket motstand mot forvitring, fuktighet, forurensning og uønskede miljøforhold, i henhold til IP 68 (Ingress Protection).