GE - ARIA 32 MONT.PLATE I ALUSINK - 4TBA831026C0100

KopierKopier
GE - ARIA 32 MONT.PLATE I ALUSINK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 250 mm

  • Bredde - 150 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5411815233845

Elnummer

2521545

Leverandørens varenummer

4TBA831026C0100

Typebeskrivelse

ARIA 32 MOUNT.PLATE (Steel)

Høyde:

250 mm

Bredde:

150 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Stansing:

nei

Universalskap for inn- og utendørs applikasjoner. Ideell for applikasjoner med høy ytelse i - Tung industri (masse- og papirfabrikker, gruvedrift, tre og trelastproduksjon, stålverk, ...). - Petroleumsraffinerier, kjemiske og petrokjemiske anlegg. - Midlertidig forbindelse for byggeplasser, camping steder, havner for fritidsbåter, markedsplasser, messer, ...). - Alimentasjonsindustri og bryggerier. - Rensing av avløpsvann, offentlig belysning, trafikkontroll, signalisering. - For installasjon i aggressive miljøer som verft, offshore oljeproduksjonsplattformer, gruvedrift. Alle skap er laget av varmstøpt glassfiber forsterket polyester, med en høy beskyttelsesgrad på IP66 med en mekanisk slagfasthet på IK10 (IK07 for skap med glassdør).