GE - ARIA 32 POLYESTERSKAP ARIA 32 POLYESTERSKAP - 4TBA831025C0100

KopierKopier
GE - ARIA 32 POLYESTERSKAP ARIA 32 POLYESTERSKAP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Dør

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Gjennomsiktig deksel/dør - nei

  • Høyde - 315 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5411815233838

Elnummer

2521500

Leverandørens varenummer

4TBA831025C0100

Typebeskrivelse

AR032P13

Monteringsmetode:

Påvegg

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Høyde:

315 mm

Bredde:

215 mm

Dybde:

170 mm

RAL-nummer:

7035

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Kapslingsmateriale:

Plast

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type dør:

Enkelt

Med lås:

Ja

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innvendig dybde:

148 mm

Platetykkelse I skap:

3 mm

Platetykkelse I dør/deksel:

3 mm

Farge:

Grå

Antall moduler:

0

Antall rader:

0

Antall åpninger for flensplater:

0

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall kabellinnganger:

0

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

IK08

Funksjonssikkerhet:

Uten

Deksel med overtrykksutløser:

nei

Universalskap for inn- og utendørs applikasjoner. Ideell for applikasjoner med høy ytelse i - Tung industri (masse- og papirfabrikker, gruvedrift, tre og trelastproduksjon, stålverk, ...). - Petroleumsraffinerier, kjemiske og petrokjemiske anlegg. - Midlertidig forbindelse for byggeplasser, camping steder, havner for fritidsbåter, markedsplasser, messer, ...). - Alimentasjonsindustri og bryggerier. - Rensing av avløpsvann, offentlig belysning, trafikkontroll, signalisering. - For installasjon i aggressive miljøer som verft, offshore oljeproduksjonsplattformer, gruvedrift. Alle skap er laget av varmstøpt glassfiber forsterket polyester, med en høy beskyttelsesgrad på IP66 med en mekanisk slagfasthet på IK10 (IK07 for skap med glassdør).