GE - ARIA 64 MONT.PLATE I ALUSINK - 4TBA831066C0100

KopierKopier
GE - ARIA 64 MONT.PLATE I ALUSINK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 550 mm

  • Bredde - 350 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5411815234101

Elnummer

2521548

Leverandørens varenummer

4TBA831066C0100

Typebeskrivelse

AR064M03

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

550 mm

Bredde:

350 mm

Stansing:

nei

Universalskap for inn- og utendørs applikasjoner. Ideell for applikasjoner med høy ytelse i - Tung industri (masse- og papirfabrikker, gruvedrift, tre og trelastproduksjon, stålverk, ...). - Petroleumsraffinerier, kjemiske og petrokjemiske anlegg. - Midlertidig forbindelse for byggeplasser, camping steder, havner for fritidsbåter, markedsplasser, messer, ...). - Alimentasjonsindustri og bryggerier. - Rensing av avløpsvann, offentlig belysning, trafikkontroll, signalisering. - For installasjon i aggressive miljøer som verft, offshore oljeproduksjonsplattformer, gruvedrift. Alle skap er laget av varmstøpt glassfiber forsterket polyester, med en høy beskyttelsesgrad på IP66 med en mekanisk slagfasthet på IK10 (IK07 for skap med glassdør).