GE - Automatsikring/Effektbryter 10kA 3P B 80A - 671516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - B
Poltall (totalt) - 3
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 80 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5413656715160
Elnummer
1643643
Leverandørens varenummer
671516
Typebeskrivelse
1643643
Utløsningskarakteristikk:
B
Poltall (totalt):
3
Antall beskyttede poler:
3
Merkestrøm:
80 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4,5
Innbyggingsdybde:
44 mm
Merkespenning:
415 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
15 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
10 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...70 mm²
Leveres i B og C-karakteristikk
Hver pol er 1,5 modul = 27mm pr. pol
Passer DIN skinne
Serien har en rekke tilgjengelig tilbehør som hjelpekontakter, alarmkontakter, jordfeilmodul etc.Antall poler: 3
In: 80A
Karakteristikk: B
Momentanutkobling Im=5 x In
Icn: 10kA/400V - IEC 60947
Un: 240/415V
Tilkoblingskapasistet: 70mm²
Tilkoblinsmoment: 5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 94 x 79 x b = 27mm pr. pol
Vekt pr. pol: 210gr.
Driftstemperatur: -25 / +55oC
Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shippin
IEC 60947