GE - Bolt M10X60 BHS 10-60 - 2446883
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 10...10 mm
Samleskinnebredde - 20...20 mm
Egnet for - T-skinne
Maks ledertverrsnitt - 200 mm²
Egnet for tilkobling av rundleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5412348580130
Elnummer
2446883
Leverandørens varenummer
2446883
Typebeskrivelse
T-BOLT 60MM
Samleskinnetykkelse:
10...10 mm
Samleskinnebredde:
20...20 mm
Egnet for:
T-skinne
Maks ledertverrsnitt:
200 mm²
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja


