GE - D00-HK HJELPEKONT.F/DILOS00 1 - 141000092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 25 A
Indikering gjenstående tid - nei
Nominell spenning - 230 V
Antall trykknapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071009108847
Elnummer
1431351
Leverandørens varenummer
141000092
Typebeskrivelse
Stove Guard Kit SGK4010 silver
Monteringsmetode:
Påvegg
Merkestrøm:
25 A
Indikering gjenstående tid:
nei
Nominell spenning:
230 V
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Fast
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
155 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
52 mm
SGK4010 er en komfyrvakt til alle 1 fas platetopper opp til 25A med nytt og oppdatert design. Komfyrvakten er trådløs, kommer ferdig paret og er forhåndsinnstilt for montasjehøyde 45 til 60cm over platetopp. Maks montasjehøyde er 200cm over platetopp. Den trådløse sensoren driftes av et CR2032 batteri og har en forventet levetid på 6 år. Sensoren festes med dobbeltsidig teip eller skruer i avtrekkshetta, på vegg eller i tak. Skal den monteres på vegg må det anvendes veggbrakett. Braketter har fås også i sølv, svart og hvit. Komfyrvakten er rask og enkel å montere og tilfredsstiller kravene til komfyrvakt i NEK400:2014. Komfyrvakten er også FG Godkjent og har en produktgaranti på 5 år.