GE - D12-FL400 SORT BRYTERHÅNDTAK - 730256
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med akselforlengelse - Ja
Med dørforrigling - Ja
Låsbar - Ja
Med håndtak rødt/gult - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3390207302562
Elnummer
1431373
Leverandørens varenummer
730256
Typebeskrivelse
1431373
Med akselforlengelse:
Ja
Med dørforrigling:
Ja
Låsbar:
Ja
Med håndtak rødt/gult:
nei
D12-FL400 Sort bryterhåndtak og forlenger(Kontakt kundeservice)