GE - DILOS 00 40-3 LASTBRYTER 40A- - 730990

KopierKopier
GE - DILOS 00 40-3 LASTBRYTER 40A-

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 40 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Egnet for gulvmontering - Ja

  • Utførelse som hovedbryter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3390207309905

Elnummer

1431307

Leverandørens varenummer

730990

Typebeskrivelse

1431307

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

40 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Egnet for gulvmontering:

Ja

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

400...690 V

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

40 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

12 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

11 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

50 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Låsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Dilos 00 - 16A up to 40A

Performance

DIN-rail type
Disconnect function
Complete range of add-on devices
Double knife contacts
Number of poles 2P - 3P - 4P
Mounting
DIN-rail / Panel
Wall
Box terminals
Padlockable

Standards

IEC 60947-1 and IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130 Safety-switch-disconnector (red/yellow) according to DIN VDE 0113 Teil 1SPECIFICATIONS
Series Switch-disconnectors - DILOS
Conventional enclosed thermal current Ithe = Ith 40 A
Number of poles 3P
Type of disconnector Switch-disconnector
Contact position indication Positive contact position indication
Mounting DIN-rail
Type of Dilos/Fulos DILOS 00
400/415V (AC23A/AC23B) 40 A
500V (AC23A/AC23B) 40 A
690V (AC23A/AC23B) 25 A
400/415V (AC22A/AC22B) 40 A
500V (AC22A/AC22B) 40 A
690V (AC22A/AC22B) 40 A
400/415V (AC21A/AC21B) 40 A
500V (AC21A/AC21B) 40 A
690V (AC21A/AC21B) 40 A
110V (DC23A 2P) 40 A
250V (DC23A 4P) 40 A
Rated operational voltage Ue (V) 690 V
Rated impulse withstand voltage (2000 m) Uimp 8 kV
Standards BSNBNEN60947-3
CEI17-11(Fasc.1039)
DINVDE0660Teil1
IEC60947-1
IEC60947-3
K63B
NBNEN60947-3
NFC63130
Approvals KEMA
Conventional enclosed thermal current lthe 40 A
Maximum torque on terminals (Nm) 2.2 Nm
Rated insulation voltage Ui (V) 690 V
Durability (number of operational cycles) electrical 3000
Max Rated Operational Power 400/415V (AC23 (kW)) 11 kW/11 kW
Max Rated Operational Power 500V (AC23 (kW)) 15 kW
Max Rated Operational Power 690V (AC23 (kW)) 18.5 kW
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 400V 4.5 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 415V 4.5 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 500V 3 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 690V 3 kA
Rated short time withstand current Icw (kA rms) 1 s 1.2 kA
Durability (number of operational cycles) mech. (min.) 40000
Terminal capacity (Cu) min/max (mm²) 1.5 mm²/16 mm²
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 400V 50 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 415V 50 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 500V 50 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 690V 50 kA
EAN13 3390207309905
DIMENSIONS
Weight 0.125 kg