GE - DILOS 2 160-4 LASTBRYTER 160A - 730157

KopierKopier
GE - DILOS 2 160-4 LASTBRYTER 160A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

  • Utførelse som hovedbryter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3390207301572

Elnummer

1431062

Leverandørens varenummer

730157

Typebeskrivelse

1431062

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

160 A

Antall poler:

4

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

400...690 V

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

160 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

3 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

69 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

50 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP00

Dilos 2 - 160A up to 200A

Performance
DIN-rail type and panel mounting type
Safety-switch-disconnector (main disconnector)
Disconnect function
Visible contact indication - transparent contact cover
Quick make and quick break mechanism
Independent opening and closing
Positive contact indication (PCI)
Double knife contacts - high short-circuit resistance
Number of poles 2P - 3P - 4P
Box terminals with inbus screws
Padlockable
Standards

IEC 60947-1 and IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130, UL 508 Safety-switch-disconnector (red/yellow) according to DIN VDE 0113 Teil 1SPECIFICATIONS
Series Switch-disconnectors - DILOS
Conventional enclosed thermal current Ithe = Ith 160 A
Number of poles 4P
Type of disconnector Switch-disconnector
Contact position indication Visible contact position indication
Mounting DIN-rail
Type of Dilos/Fulos DILOS 2
400/415V (AC23A/AC23B) 125 A
500V (AC23A/AC23B) 125 A
690V (AC23A/AC23B) 63 A
400/415V (AC22A/AC22B) 160 A
500V (AC22A/AC22B) 160 A
690V (AC22A/AC22B) 160 A
400/415V (AC21A/AC21B) 160 A
500V (AC21A/AC21B) 160 A
690V (AC21A/AC21B) 160 A
110V (DC23A 2P) 160 A
250V (DC23A 2P) 100 A
250V (DC23A 4P) 160 A
Rated operational voltage Ue (V) 690 V
Rated impulse withstand voltage (2000 m) Uimp 8 kV
Standards BSNBNEN60947-3
CEI17-11(Fasc.1039)
DINVDE0660Teil1
IEC60947-1
IEC60947-3
K63B
NBNEN60947-3
NFC63130
Approvals KEMA
Conventional enclosed thermal current lthe 160 A
Maximum torque on terminals (Nm) 12 Nm
Rated insulation voltage Ui (V) 690 V
Durability (number of operational cycles) electrical 1000
Max Rated Operational Power 400/415V (AC23 (kW)) 69 kW/72 kW
Max Rated Operational Power 500V (AC23 (kW)) 86 kW
Max Rated Operational Power 690V (AC23 (kW)) 60 kW
Rated capacity power at 400V (kVAR) 77 kVAr
Terminal capacity (Cu-rail mm x mm) Cu-rail 20x6 mm
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 400V 10 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 415V 10 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 500V 6.7 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 690V 6.7 kA
Rated short time withstand current Icw (kA rms) 1 s 3 kA
Rated short time withstand current Icw (kA rms) 0.25 s 6 kA
Durability (number of operational cycles) mech. (min.) 10000
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 400V 50 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 415V 50 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 500V 50 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 690V 20 kA
EAN13 3390207301572
DIMENSIONS
Weight 0.77 kg