GE - DMA63N C10 30mA 3+N 6kA GE 4m. - 1643510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Poltall (totalt) - 4
Merkestrøm - 10 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3390207835176
Elnummer
1643510
Leverandørens varenummer
1643510
Typebeskrivelse
1643510
Poltall (totalt):
4
Merkestrøm:
10 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Medkoblende nulleder:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Antall beskyttede poler:
3
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
6 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
6 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:
6 kA
Spenningstype:
AC
Frekvens:
50/60 Hz
Utløsningskarakteristikk:
C
Med forriglingsmekanisme:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Omgivelsestemperatur under drift:
-5...60 °C
Innbyggingsdybde:
43,7 mm
Innfelt montasje:
nei
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²
3 pol + N
Delt feilindikering gjør det mulig å skille om utkoblingen har skjedd på grunn av overlast/kortslutning eller jordfeil.
Ved bruk i IT net er det viktig å legge lask mellom L3 og N for å få med test funksjon, utføres på utgående side for å kunne benytte redusert tverrsnitt.10A Karakteristikk: C
antal poler:3 + N
Icn: 10kA/400V - IEC60898
Un: 240/415V
Tilkoblingskapasistet: 25mm2
Tilkoblinsmoment: 4,5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol
Vekt pr. pol: 120gr.
Operasjonstemperatur: -25 / +55?C
Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shipping
EN 60898
EN 60947