GE - DMA63N C16 30mA 3+N 6kA GE 4m. - 1643511

KopierKopier
GE - DMA63N C16 30mA 3+N 6kA GE 4m.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3390207835190

Elnummer

1643511

Leverandørens varenummer

1643511

Typebeskrivelse

1643511

Antall beskyttede poler:

3

Merkestrøm:

16 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

Ja

Poltall (totalt):

4

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

6 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

6 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

6 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50/60 Hz

Utløsningskarakteristikk:

C

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

3

Omgivelsestemperatur under drift:

-5...60 °C

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Innbyggingsdybde:

43,7 mm

Innfelt montasje:

nei

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Kombinerte automatsikringer og jordfeilbryter for IT, TT og TN -nett, Serie Redline, iht til EN61009

3 pol + N

Delt feilindikering gjør det mulig å skille om utkoblingen har skjedd på grunn av overlast/kortslutning eller jordfeil.

Ved bruk i IT net er det viktig å legge lask mellom L3 og N for å få med test funksjon, utføres på utgående side for å kunne benytte redusert tverrsnitt.16A Karakteristikk: C
antal poler:3 + N
Icn: 10kA/400V - IEC60898
Un: 240/415V
Tilkoblingskapasistet: 25mm2
Tilkoblinsmoment: 4,5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol
Vekt pr. pol: 120gr.
Operasjonstemperatur: -25 / +55?C

Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shipping
EN 60898
EN 60947