GE - FN BA11 ALARMKONT.1VEKS. FN BA11 ALARMKONT.1VEKS. - 435761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5050096357613
Elnummer
4343525
Leverandørens varenummer
435761
Typebeskrivelse
4343525
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Hjelpekontakt for å kunne gi signal til eksternt utstyr.
Finnes som NO eller NC, og i forskjellige funksjoner.
Finnes som NO eller NC, og i forskjellige funksjoner.


